アイホン
壁埋込形子機
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
用途
病院・施設向け
仕様
呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント
材質
樹脂
形状
壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×208×62
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100256
NB-NJ
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください