アイホン
呼出ボタン(引きひも付)
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途
病院・施設向け
仕様
引きひも式、押ボタン式両用
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100335
NBR-7HWA
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください