アイホン
マイク(2系統用)
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途
病院向け
仕様
2系統用
材質
樹脂
形状
卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
138×200×43
電源電圧(V)
DC12(主装置から供給)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100484
NDB-MIC2-C
¥
44,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください