アイホン
スピーカー(天井埋込型)
待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
用途
病院向け
材質
本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)
形状
天井埋込型
寸法(mm)
180Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100493
NDB-SP-C
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください