アイホン
丸型代表廊下灯
ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途
病院・施設向け
仕様
LED方式(赤色)、非防水形
材質
プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック
形状
天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)
寸法(mm)
100Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100579
NFR-3F
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください