アイホン
トイレ呼出ボタン(引きひも付
ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途
病院・施設向け
仕様
防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100615
NFR-72HA
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください