アイホン
埋込形子機(呼出握りボタン用
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途
病院・施設向け
仕様
緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合
呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
形状
壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×208×30.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100868
NF-SAS-L
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください