アイホン
子機(コン、復旧緊急呼出釦付
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途
病院・施設向け
仕様
緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合
呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状
壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
107×137.5×35
電源電圧
液晶表示灯またはアダプターから供給
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100974
NL-CS2
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください