アイホン
カメラ付玄関子機
ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
用途
病院・施設向け
材質
パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
215×105×32
電源電圧(V)
DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)
通話方式
拡声自動通話
カメラ仕様
1/4靴JラーCMOS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100983
NL-DV
¥
76,100
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください