アイホン
呼出ボタン
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途
病院・施設向け
仕様
呼出ボタン、復旧ボタン付
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
107×45.5×35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101035
NLR-62
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください