曜日別特売

トイレ呼出ボタン

トイレ呼出ボタン - アイホン

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。

用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101044NLR-72
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする