オプション変換コード

オプション変換コード - アイホン

ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。

用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード質量(g)約69内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101209NLR-HA-OP
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする