アイホン
天井埋込型スピーカー
ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途
病院・施設向け
仕様
サランネット分離型
材質
本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)
形状
天井埋込型(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)
Φ180×215×104.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101263
NL-SP
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください