曜日別特売

天井埋込型スピーカー

天井埋込型スピーカー - アイホン

ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。

用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101279NL-SP-AS
31,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする