アイホン
液晶表示灯(7型モニター)
仕様
通話路数:6通話路
電源電圧
PoE Class 0より供給
消費電流(mA)
PoE供給時 待受時:95、最大時:215
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101306
NLX-6LC
¥
126,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください