アイホン
9局用アダプタ
仕様
通話路数:9通話路
電源電圧
PoE Class 0より供給
消費電流(mA)
PoE供給時 待受時:130、最大時:220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101358
NLX-9ADC
¥
108,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください