曜日別特売

露出ボックス

露出ボックス - アイホン

ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。

用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101367NLX-RBOX
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする