曜日別特売

遠隔試験機能付玄関子機

遠隔試験機能付玄関子機 - アイホン

遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型

用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101428PR-DK-NK
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする