アイホン
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途
マンション向け
仕様
遠隔試験機能付
材質
樹脂
形状
埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
153×100×48.5
警報の表示
呼出ボタン部点滅
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101455
PR-NXU-NO
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください