アイホン
電源アダプタ
入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
用途
給電用
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用形
寸法(mm)
164×95×66
出力電圧(V)
DC24
電源電圧(V)
AC100
出力電流
1A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101464
PS-2410A
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください