曜日別特売

玄関子機

玄関子機 - アイホン

埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。

用途戸建住宅向け寸法(mm)115×116×40電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給消費電流(mA)通電表示灯電流:1通話方式拡声同時通話内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101507QE-JA
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする