警報付玄関子機ユニット

警報付玄関子機ユニット - アイホン

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。

用途戸建住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要材質樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)150×100×49警報の表示呼出ボタン部点滅内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101525QE-NXU
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする