アイホン
警報表示灯玄関子機
露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
用途
戸建住宅向け
材質
難燃性樹脂
形状
壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
130×98×28.5
警報の表示
呼出ボタン部点滅
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101568
QF-DKP/A
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください