アイホン
セキュリティ親機(共同住宅用
共同住宅用自動火災報知設備対応住宅情報盤 露出型 AC電源直結式 セキュリティ:火災・ガス・非常・バス・トイレ・汎用 玄関2か所、受話器(VHW-HSKA)、モニターなし増設親機(VH-RS)取付対応
用途
マンション向け
仕様
通話路数:1通話路
寸法(mm)
240×180×42
消費電力(W)
待受時:約2.0、最大:約8.5
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
通話方式
拡声自動交互通話
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101577
QHK-6KAT
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください