アイホン
インターホン親機
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途
病院・施設向け
仕様
高齢者集合住宅システム用
形状
据置型
寸法(mm)
210×182×72
電源電圧(V)
DC12(住戸アダプタから供給)
通話方式
受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101613
SC-1MD
¥
37,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください