曜日別特売

コンセントプレート

コンセントプレート - アイホン

高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。取消ボタン付。

用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101629SCW-12N
10,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする