曜日別特売

天井埋込型マイク

天井埋込型マイク - アイホン

高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。

用途高齢者住宅向け材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×104.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101683SD-MIC
5,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする