アイホン
ドアホンアダプタ
カウンターインターホン 玄関子機IF-DAを最大10台まで接続可能
用途
業務向け
仕様
局数:10局用
材質
樹脂
形状
卓上・壁取付(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
230×150×92
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101717
TB-AD10
¥
44,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください