アイホン
映像分配器 (2分配)
映像分配器 2分配 DASHWISMシリーズ専用品
用途
マンション向け
仕様
2分配
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×81×52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55101848
VHW-2Y
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください