非常時解錠押ボタン

非常時解錠押ボタン - アイホン

オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ

用途マンション向け仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵材質ステンレス形状壁埋込形寸法(mm)120×116×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55102058VX-KB24
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする