非常時解錠ボタン

非常時解錠ボタン - アイホン

オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ

用途マンション向け仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵材質ステンレス寸法(mm)120×208×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55102067VX-KB44
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする