アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025 アシスト アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025 アシスト アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025 アシスト アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025 アシスト アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3025 アシスト

タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11-3025WH 55102873
11-3025WH 55102873
55102873 11-3025WH オフホワイト
7,200
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11-3025 32010406
11-3025 32010406
32010406 11-3025 シルバー
5,900
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11-3025BL 32010415
11-3025BL 32010415
32010415 11-3025BL ブラック
6,900
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする