曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ソフテップ

アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ソフテップ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ソフテップ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ソフテップ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ソフテップ - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

一般家庭用のノンスリップです。両面テープ付きで簡単に施工できます。木ネジ止めも可能です。

仕様両面テープ付付属品フラットエンドキャップ(左・右)20組入材質軟硬同時成型塩化ビニール長さ(m)1.82RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※接着可能な塩ビタイルや長尺床材の上から施工される場合、床材は必ず段鼻の角まで敷いてください。
※冬場や接地面の温度が低い場合はホットガン等で取り付け面を温かくしてから取り付けてください。
※ソフテップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510290713-40DXK-14 ブラウン
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510291613-40DXK-17 ライトグレー
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする