床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L

床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります材質アルミ製穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)43×43付属品プラグ、木ネジ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合品番にご注意ください
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※本体とコーナーは若干色が異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510299520-111LS(出隅)シルバー20-111S
950
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510300420-111LS(入隅)シルバー20-111S
950
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510301320-111LGB(出隅)ブロンズ用焼付け塗装20-111GB
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510302920-111LGB(入隅)ブロンズ用焼付け塗装20-111GB
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510303820-111LBL(出隅)ブラック用焼付け塗装20-111BL
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510304720-111LBL(入隅)ブラック用焼付け塗装20-111BL
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする