曜日別特売

床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM

床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押えコーナー 35mm幅用 20-112LM - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途木目への字押え20-112M専用コーナーです。材質アルミ製穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)53×53付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合品番にご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※本体とコーナーは若干色が異なります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510321420-112LM(WHO)(出隅)ホワイトオーク・オフホワイト用焼付け塗装20-112M(WHO),20-112AWH
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510322320-112LM(WHO)(入隅)ホワイトオーク・オフホワイト用焼付け塗装20-112M(WHO),20-112AWH
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510323920-112LM(LO)(出隅)ライトオーク用焼付け塗装20-112M(LO)
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510324820-112LM(LO)(入隅)ライトオーク用焼付け塗装20-112M(LO)
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510325720-112LM(MO)(出隅)ミディアムオーク用焼付け塗装20-112M(MO)
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510326620-112LM(MO)(入隅)ミディアムオーク用焼付け塗装20-112M(MO)
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510327520-112LM(O)(出隅)オーク用焼付け塗装20-112M(O)
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510328420-112LM(O)(入隅)オーク用焼付け塗装20-112M(O)
1,000
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする