曜日別特売

床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214

床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 - アシスト床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 - アシスト床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 - アシスト床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 - アシスト床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 - アシスト床金物 押え金物 アルミ製ハの字押え 20-214 - アシスト
(2件のレビュー)
材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510336320-214S 穴無シルバー穴無
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510337920-214GB 穴無ブロンズ穴無
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352561320-214S 穴有シルバー穴有
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352562920-214GB 穴有ブロンズ穴有
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73525613
2023-01-20
用途: ドア下の敷居
株式会社ホランド建設業・工事業

ハの字はホームセンターに置いていないので助かりました。

対象商品 : 55103363
2022-03-08
用途: 定番の押さえ金物
不動産業

定番の押さえ金物ですが、ホームセンターにはないので助かります。
普通は問屋さんに頼むんでしょうがモノタロウさんでも調達できるといざという時に安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする