曜日別特売

床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用)

床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。

用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。仕様吸着材テープ付材質軟質樹脂製長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ワックスが塗布された床材上へ使用の場合、剥がした時にソフトエッジ裏面に加工されている吸着材の跡が床材表面に残ることがあります。
※裏面の吸着材にホコリなどが付着すると吸着しにくくなります。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510353720-430K-2 ホワイトグレー
4,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981261620-431ホワイトグレー
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510354620-430K-14 ブラウン
4,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981262520-431ダークブラウン
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510355520-430K-15 ダークブラウン
4,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981263420-431ダークグレー
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510356420-430K-19 ダークグレー
4,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981264320-431ライトブラウン
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510357320-430K-22 ナチュラル
4,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981265220-432ホワイトグレー
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510358920-430K-23 ライトブラウン
4,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981266820-432ダークブラウン
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981267720-432ダークグレー
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1981268620-432ライトブラウン
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする