曜日別特売

Surface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ

Surface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ - エレコムSurface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ - エレコムSurface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ - エレコムSurface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ - エレコムSurface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ - エレコムSurface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ - エレコムSurface Go2 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 指紋防止 ケント紙タイプ - エレコム

Surface Go 2、Surface Goの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

セット内容液晶保護フィルム(ペーパーライク反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Goアズワン品番64-5407-67特性反射防止、防傷加工、指紋防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930865TB-MSG20FLAPLL
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする