曜日別特売

泡立ち洗車スポンジ

泡立ち洗車スポンジ - ジョイフル

無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。

用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55122446JF-212
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする