ジョイフル
泡立ち洗車スポンジ
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途
自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約221×109×60
耐熱温度(℃)
約90
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55122455
JF-211
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください