ジョイフル
コーティング施工車用洗車スポンジ
マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ
用途
自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質
ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVC
タイプ
柄付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約380×140×30
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55122665
JF-214
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください