超ソフト カーウォッシュブラシ

超ソフト カーウォッシュブラシ - ジョイフル

毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!

用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約620×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55122787JF-215
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする