カーメイト
ブラング 3Dハンギング パフュームボトル
強い香りが広がる3Dペーパーフレグランス
用途
吊り下げタイプ芳香剤
取付
吊り下げ
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×75×75
香り
ホワイトムスク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55123137
H1451
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください