曜日別特売

ブラング 3Dハンギング パフュームボトル

ブラング 3Dハンギング パフュームボトル - カーメイト

強い香りが広がる3Dペーパーフレグランス

用途吊り下げタイプ芳香剤取付吊り下げ質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×75×75香りアバフィッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123146H1452
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする