エアージェイ
ソーラーパネル
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途
太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK
材質
PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB
質量(g)
約250~260
最大出力(W)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5
変換効率(%)
19
USBポート数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
蓄電機能はございません。また蛍光灯の光では充電できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55124449
AJ-SOLAR5W BK
64-8886-81
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
55124467
AJ-SOLAR5W OR
64-8886-83
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
55124458
AJ-SOLAR5W CF
64-8886-82
¥
4,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください