曜日別特売

UV殺菌BOXワイヤレス充電器

UV殺菌BOXワイヤレス充電器 - エアージェイUV殺菌BOXワイヤレス充電器 - エアージェイUV殺菌BOXワイヤレス充電器 - エアージェイUV殺菌BOXワイヤレス充電器 - エアージェイ

UV BOX+ワイヤレス充電器

用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠材質ABS+PC+ファブリック質量(g)約488出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)RoHS指令(10物質対応)対応除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
本製品はあらゆる菌を完全に除菌するものではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55124503AWJ-UVB1 WHホワイト64-8886-88
5,980
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
55124494AWJ-UVB1 BKブラック64-8886-87
5,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする