ステンレス釘 丸頭

ステンレス釘 丸頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状ストレート内容量1袋(200g)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
胴径(Φmm)
番手
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5512798510175381251.7163.9
1,022799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
5512793310175376101.2182.8
取扱い終了
返品不可
5512794910175377131.2182.8
取扱い終了
返品不可
5512795810175378161.2182.8
取扱い終了
返品不可
5512796710175379191.5173.5
取扱い終了
返品不可
5512797610175380221.5173.5
オープン
取扱い終了
5512799410175382321.8154.3
1,022
取扱い終了
5512800310175383382.1144.9
1,022
取扱い終了
5512801910175384452.4135.6
1,022
取扱い終了
5512802810175385502.7126.3
1,068
取扱い終了
返品不可
5512803710175386653117
1,068
取扱い終了
5512804610175387753.4107.8
1,068
取扱い終了
返品不可
5512805510175388903.798.6
1,068
取扱い終了
返品不可
55128064101753891004.289.6
1,068
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55127976
2022-12-03
用途: 車戸用レールの固定に使用

車戸用のレール固定に使用。
意外に売っていないのでモノタロウで取り扱いがあり助かりました。

対象商品 : 55128003
2021-08-07
用途: 商品製作時

部品として使用の為に購入しましたが表示本数約196本が約7%弱少なく少々焦りました。(重量200gはあっています)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする