JIS 丸釘

JIS 丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
規格
胴径(Φmm)
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55128143000091151箱(25kg)25N251.74
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128159000091161箱(25kg)32N321.94.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128168000091171箱(25kg)38N382.155.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
55128177000091181箱(25kg)45N452.455.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128186000091191箱(25kg)50N502.756.6
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55128195000091201箱(25kg)65N653.057.3
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
55128204000091211箱(25kg)75N753.47.9
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
55128213000091221箱(25kg)90N903.758.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128229000091231箱(25kg)100N1004.29.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
55128238000091241箱(25kg)115N1154.29.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128247000091251箱(25kg)125N1254.610.3
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128256000091261箱(25kg)150N1505.211.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55128265000521861箱(3kg)25N251.74
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55128274000521871箱(3kg)32N321.94.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
55128283000521881箱(3kg)38N382.155.1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
55128299000521891箱(3kg)45N452.455.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55128308000521901箱(3kg)50N502.756.6
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55128317000521911箱(3kg)65N653.057.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55128335000521931箱(3kg)90N903.758.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55128344000521941箱(3kg)100N1004.29.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
55128353000521951箱(3kg)115N1154.29.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
55128369000521961箱(3kg)125N1254.610.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55128378000521971箱(3kg)150N1505.211.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55128326000521921箱(3kg)75N753.47.9
オープン
取扱い終了
返品不可
55128387000511021箱(1kg)25N251.74
1,090
取扱い終了
返品不可
55128396000511031箱(1kg)32N321.94.5
1,090
取扱い終了
返品不可
55128405000511041箱(1kg)38N382.155.1
1,090
取扱い終了
返品不可
55128414000511051箱(1kg)45N452.455.8
1,090
取扱い終了
返品不可
55128423000511061箱(1kg)50N502.756.6
1,090
取扱い終了
返品不可
55128439000511071箱(1kg)65N653.057.3
オープン
取扱い終了
返品不可
55128448000511081箱(1kg)75N753.47.9
1,090
取扱い終了
55128457000511091箱(1kg)90N903.758.8
1,090
取扱い終了
返品不可
55128466000511101箱(1kg)100N1004.29.8
1,090
取扱い終了
返品不可
55128475000511111箱(1kg)115N1154.29.8
1,090
取扱い終了
返品不可
55128484000511121箱(1kg)125N1254.610.3
1,090
取扱い終了
返品不可
55128493000511131箱(1kg)150N1505.211.5
1,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする