曜日別特売

丸釘

丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(3件のレビュー)
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
胴径(Φmm)
頭径(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55128509000510011箱(1kg)191.53.6N19
オープン
899
989(税込)
当日出荷
55128518000510021箱(1kg)221.53.6N22
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
55128527000510031箱(1kg)251.74N25
オープン
899
989(税込)
当日出荷
55128536000510041箱(1kg)321.94.5N32
1,106
899
989(税込)
当日出荷
55128545000510051箱(1kg)382.155.1N38
1,100
899
989(税込)
当日出荷
55128554000510061箱(1kg)452.455.8N45
1,100
819
901(税込)
当日出荷
55128563000510071箱(1kg)502.756.6N50
1,100
819
901(税込)
当日出荷
55128579000510081箱(1kg)653.057.3N65
1,100
819
901(税込)
当日出荷
55128588000510091箱(1kg)753.48.5N75
1,100
819
901(税込)
当日出荷
55128597000510101箱(1kg)903.759.4N90
オープン
819
901(税込)
当日出荷
55128606000510111箱(1kg)1004.210.4N100
1,100
819
901(税込)
当日出荷
55128615000510121箱(1kg)1154.210.4N115
オープン
819
901(税込)
当日出荷
55128624000510131箱(1kg)1254.611.3N125
オープン
819
901(税込)
当日出荷
55128633000510141箱(1kg)1505.212.8N150
1,100
819
901(税込)
当日出荷
55128649000563281袋(400g)191.53.6N19
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55128658000563291袋(400g)221.53.6N22
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128667000563301袋(400g)251.74N25
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55128676000563311袋(400g)321.94.5N32
オープン
389
428(税込)
当日出荷
55128685000563321袋(400g)382.155.1N38
オープン
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
55128694000563331袋(400g)452.455.8N45
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55128703000563341袋(400g)502.756.6N50
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55128719000563351袋(400g)653.057.3N65
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55128728000563361袋(400g)753.48.5N75
オープン
429
472(税込)
当日出荷
返品不可
55128737000563371袋(400g)903.759.4N90
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128746000563381袋(400g)1004.210.4N100
オープン
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
55128755000563391袋(400g)1154.210.4N115
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
55128764000563401袋(400g)1254.611.3N125
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55128773000563411袋(400g)1505.212.8N150
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55128737
2023-12-20
用途: DIY
特定非営利活動法人架け橋mirai教育・研究機関

購入した丸釘が届きました。注文してから数日で届き、迅速な対応に感心しました。
丸釘の品質も高く、使用する際の硬さがちょうど良かったです。素材もしっかりしており、使い勝手が良かったです。
ただ一点、サイズ表記が少し見づらいと感じました。サイズ表記がより分かりやすく、簡潔に表示されると、選ぶ際にさらに便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55128633
2022-05-26
用途: 防草シートプレートに使用
ケーズガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

防草シートプレートですが本当はU字型の釘で固定するのですが、地面があまりにも硬かったのでこちらの釘を使用しました。ガッチリとしていて使いやすかったです。多分石があっても砕いてしまっていると思います。

対象商品 : 55128509
2021-03-05
用途: 木工製品製作
教育・研究機関

釘の価格はまちまちで,標準的な価格がわかりません.しかしながら,この製品は安価で,入手しやすいと思います.もちろん,一般的な使用方法ですので,品質には問題なく,不満はありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする