ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
JIS カラーN釘
材質
スチール
表面処理
着色
内容量
1箱(3kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
規格
胴径(Φmm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128974
00052145
50
クロ
N50
2.75
6.6
¥
3,172
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
返品不可
55128983
00052146
65
オレンジ
N65
3.05
7.3
¥
3,172
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌日出荷
返品不可
55128999
00052147
75
キミドリ
N75
3.4
7.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55129008
00052148
90
ムラサキ
N90
3.75
8.3
¥
3,172
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください